ISO40 D.25 L.160 WELDON 420.0089.292
HSK100 D.60 L.100 PORTAFRESE A MANICOTTO CON DIAMETRO DI CONTATTO MAGGIORATO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.0089.292
Rubix:170000000758076


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 25 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
Dettagli del prodotto : ISO40 D.25 L.160 WELDON 420.0089.292
HSK100 D.60 L.100 PORTAFRESE A MANICOTTO CON DIAMETRO DI CONTATTO MAGGIORATO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 25 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Lunghezza | 160 mm |
| Tolleranza | +0,007 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 84,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 102,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione