ISO40 D.12 L.100 WELDON 420.0263.292
CAPTO C8 H.20 L.90 DX PORTAUTENSILE PER TORNITURA ASSIALE TRIPLO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.0263.292
Rubix:170000000758177


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 42 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 12 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
Dettagli del prodotto : ISO40 D.12 L.100 WELDON 420.0263.292
CAPTO C8 H.20 L.90 DX PORTAUTENSILE PER TORNITURA ASSIALE TRIPLO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 42 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 12 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Lunghezza | 100 mm |
| Tolleranza | 0,005 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 41,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 50,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione