ISO40 D.6 L.100 WELDON 420.0260.292
CAPTO C8 H.32 L.125 DX PORTAUTENSILE PER TORNITURA ASSIALE DOPPIO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.0260.292
Rubix:170000000758174

Dettagli del prodotto : ISO40 D.6 L.100 WELDON 420.0260.292
CAPTO C8 H.32 L.125 DX PORTAUTENSILE PER TORNITURA ASSIALE DOPPIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 6 mm |
| Lunghezza | 100 mm |
| Tolleranza | 0,005 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 41,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 50,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
