ISO50 D.25 L.100 WELDON 420.0279.291
HSK100 D.25 L.115 MANDRINO A SERRAGGIO IDRAULICO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.0279.291
Rubix:170000000758193

Dettagli del prodotto : ISO50 D.25 L.100 WELDON 420.0279.291
HSK100 D.25 L.115 MANDRINO A SERRAGGIO IDRAULICO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 25 mm |
| Lunghezza | 100 mm |
| Tolleranza | tol. / d1 + 0,007 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 88,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 107,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
