ISO40 D.14 L.50 WELDON 420.0258.292
CAPTO C8 H.25 L.100 DX PORTAUTENSILE PER TORNITURA ASSIALE DOPPIO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.0258.292
Rubix:170000000758171

Dettagli del prodotto : ISO40 D.14 L.50 WELDON 420.0258.292
CAPTO C8 H.25 L.100 DX PORTAUTENSILE PER TORNITURA ASSIALE DOPPIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 44 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 14 mm |
| Lunghezza | 50 mm |
| Tolleranza | +0,005 (su diametro interno d1) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
