ISO40 D.12 L.50 WELDON 420.0254.292
ISO40 D.12 L.80 MANDRINO A SERRAGGIO IDRAULICO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.0254.292
Rubix:170000000758163


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 42 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 12 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
Dettagli del prodotto : ISO40 D.12 L.50 WELDON 420.0254.292
ISO40 D.12 L.80 MANDRINO A SERRAGGIO IDRAULICO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 42 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 12 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Lunghezza | 80 mm |
| Tolleranza | tol. / d1 + 0,005 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,87 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore