ISO50 D.20 L.100 WELDON 420.0278.291
HSK63 D.25 L.120 MANDRINO A SERRAGGIO IDRAULICO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.0278.291
Rubix:170000000758192

Dettagli del prodotto : ISO50 D.20 L.100 WELDON 420.0278.291
HSK63 D.25 L.120 MANDRINO A SERRAGGIO IDRAULICO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 52 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 20 mm |
| Lunghezza | 202 mm |
| Tolleranza | tol. / d1 +0,007 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 84,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 102,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
