ISO50 D.16 L.63 WELDON 420.0255.291
CAPTO C3 CAPTO C3 L.60 PROLUNGA SERRAGGIO ASSIALE
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.0255.291
Rubix:170000000758164

Dettagli del prodotto : ISO50 D.16 L.63 WELDON 420.0255.291
CAPTO C3 CAPTO C3 L.60 PROLUNGA SERRAGGIO ASSIALE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 48 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 16 mm |
| Lunghezza | 63 mm |
| Tolleranza | +0,005 (su d1) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 49,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 60,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
