ISO40 D.16 L.160 WELDON 420.0086.292
HSK100 D.22 L.100 PORTAFRESE A MANICOTTO CON DIAMETRO DI CONTATTO MAGGIORATO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.0086.292
Rubix:170000000758070


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 48 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 16 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
Dettagli del prodotto : ISO40 D.16 L.160 WELDON 420.0086.292
HSK100 D.22 L.100 PORTAFRESE A MANICOTTO CON DIAMETRO DI CONTATTO MAGGIORATO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 48 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 16 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Lunghezza | 160 mm |
| Tolleranza | tol. / d1 + 0,005 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 76,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 93,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione