ISO50 D.18 L.63 WELDON 420.0268.291
CAPTO C6 H.32 L.125 DX PORTAUTENSILE PER TORNITURA ASSIALE TRIPLO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.0268.291
Rubix:170000000758183

Dettagli del prodotto : ISO50 D.18 L.63 WELDON 420.0268.291
CAPTO C6 H.32 L.125 DX PORTAUTENSILE PER TORNITURA ASSIALE TRIPLO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 18 mm |
| Lunghezza | 63 mm |
| Tolleranza | tol. / d1 +0,005 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 49,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 60,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
