ISO50 D.18 L.63 WELDON 420.0068.291
ISO50 D.27 L.40 PORTAFRESE A MANICOTTO CON DIAMETRO DI CONTATTO MAGGIORATO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.0068.291
Rubix:170000000758048


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 18 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
Dettagli del prodotto : ISO50 D.18 L.63 WELDON 420.0068.291
ISO50 D.27 L.40 PORTAFRESE A MANICOTTO CON DIAMETRO DI CONTATTO MAGGIORATO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 18 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Lunghezza | 63 mm |
| Tolleranza | 0,005 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 54,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 67,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione