ISO50 D.12 L.63 WELDON 420.0054.291
CAPTO C5 D.6 L.65 MANDRINO A SERRAGGIO IDRAULICO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.0054.291
Rubix:170000000758027


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 42 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 12 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
Dettagli del prodotto : ISO50 D.12 L.63 WELDON 420.0054.291
CAPTO C5 D.6 L.65 MANDRINO A SERRAGGIO IDRAULICO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 42 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 12 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Lunghezza | 63 mm |
| Tolleranza | 0,005 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 54,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 67,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione