ISO40 D.18 L.63 WELDON 420.0059.292
ISO40 D.14 L.80 MANDRINO A SERRAGGIO IDRAULICO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.0059.292
Rubix:170000000758038


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 18 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
Dettagli del prodotto : ISO40 D.18 L.63 WELDON 420.0059.292
ISO40 D.14 L.80 MANDRINO A SERRAGGIO IDRAULICO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 18 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Lunghezza | 63 mm |
| Tolleranza | tolleranza foro d1: +0,005 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 46,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione