ISO50 D.40 L.100 WELDON 420.0059.291
ISO40 D.18 L.80 MANDRINO A SERRAGGIO IDRAULICO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.0059.291
Rubix:170000000758037


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 80 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
Dettagli del prodotto : ISO50 D.40 L.100 WELDON 420.0059.291
ISO40 D.18 L.80 MANDRINO A SERRAGGIO IDRAULICO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 80 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Lunghezza | 100 mm |
| Tolleranza | +0,007 (tolleranza foro/camera su d1) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 71,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 87,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione