Riferimenti
Kelch:420.0264.292
Rubix:170000000758179

Dettagli del prodotto : ISO40 D.14 L.100 WELDON 420.0264.292
CAPTO C6 CAPTO C3 L.70 RIDUZIONE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 44 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 14 mm |
| Lunghezza | 100 mm |
| Tolleranza | +0,005 (tol./d1) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 41,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 50,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
