ISO50 D.32 L.160 WELDON 420.0090.291
HSK100 D.16 L.100 PORTAFRESE A MANICOTTO CON DIAMETRO DI CONTATTO MAGGIORATO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.0090.291
Rubix:170000000758077

Dettagli del prodotto : ISO50 D.32 L.160 WELDON 420.0090.291
HSK100 D.16 L.100 PORTAFRESE A MANICOTTO CON DIAMETRO DI CONTATTO MAGGIORATO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 72 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 32 mm |
| Lunghezza | 160 mm |
| Tolleranza | +0,007 (su d1) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 108,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 131,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
