ISO40 D.10 L.100 WELDON 420.0062.292
HSK63 D.16 L.90 MANDRINO A SERRAGGIO IDRAULICO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.0062.292
Rubix:170000000758041


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 10 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
Dettagli del prodotto : ISO40 D.10 L.100 WELDON 420.0062.292
HSK63 D.16 L.90 MANDRINO A SERRAGGIO IDRAULICO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 10 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Lunghezza | 100 mm |
| Tolleranza | 0,005 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 54,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione