ISO40 D.6 L.50 WELDON 420.0251.292
BT50 D.14 L.110 MANDRINI A SERRAGGIO IDRAULICO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.0251.292
Rubix:170000000758157

Dettagli del prodotto : ISO40 D.6 L.50 WELDON 420.0251.292
BT50 D.14 L.110 MANDRINI A SERRAGGIO IDRAULICO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 6 mm |
| Lunghezza | 50 mm |
| Tolleranza | tol. / d1 +0,005 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
