ISO50 D.20 L.63 WELDON 420.0256.291
CAPTO C8 H.20 L.90 DX PORTAUTENSILE PER TORNITURA ASSIALE DOPPIO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.0256.291
Rubix:170000000758166


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 52 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 20 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
Dettagli del prodotto : ISO50 D.20 L.63 WELDON 420.0256.291
CAPTO C8 H.20 L.90 DX PORTAUTENSILE PER TORNITURA ASSIALE DOPPIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 52 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 20 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Lunghezza | 165 mm |
| Tolleranza | 0,007 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 49,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 60,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione