ISO40 D.20 L.100 WELDON 420.0067.292
ISO40 ER11 L.63 PORTA PINZE CON FILETTO INTERNO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.0067.292
Rubix:170000000758047

Dettagli del prodotto : ISO40 D.20 L.100 WELDON 420.0067.292
ISO40 ER11 L.63 PORTA PINZE CON FILETTO INTERNO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 52 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 20 mm |
| Lunghezza | 100 mm |
| Tolleranza | 0,007 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 54,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
