ISO50 D.6 L.63 WELDON 420.0051.291
BT50 D.22 L.50 PORTAFRESE A MANICOTTO CON DIAMETRO DI CONTATTO MAGGIORATO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.0051.291
Rubix:170000000758022


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 63 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 6 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
Dettagli del prodotto : ISO50 D.6 L.63 WELDON 420.0051.291
BT50 D.22 L.50 PORTAFRESE A MANICOTTO CON DIAMETRO DI CONTATTO MAGGIORATO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 63 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 6 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Lunghezza | 165 mm |
| Tolleranza | d1: +0,005 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 57,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 70,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione