ISO50 D.18 L.100 WELDON 420.0077.291
HSK100 D.32 L.50 PORTAFRESE A MANICOTTO CON DIAMETRO DI CONTATTO MAGGIORATO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.0077.291
Rubix:170000000758056

Dettagli del prodotto : ISO50 D.18 L.100 WELDON 420.0077.291
HSK100 D.32 L.50 PORTAFRESE A MANICOTTO CON DIAMETRO DI CONTATTO MAGGIORATO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 18 mm |
| Lunghezza | 100 mm |
| Tolleranza | 0,005 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 66,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 81,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
