ISO50 D.25 L.160 WELDON 420.0089.291
HSK100 D.8 L.75 MANDRINO A SERRAGGIO IDRAULICO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.0089.291
Rubix:170000000758075


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 25 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
Dettagli del prodotto : ISO50 D.25 L.160 WELDON 420.0089.291
HSK100 D.8 L.75 MANDRINO A SERRAGGIO IDRAULICO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 25 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Lunghezza | 160 mm |
| Tolleranza | 0,007 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 103,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 126,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione