ISO40 D.25 L.100 WELDON 420.0057.292
ISO40 ER16 L.100 PORTA PINZE CON FILETTO INTERNO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.0057.292
Rubix:170000000758034


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 25 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
Dettagli del prodotto : ISO40 D.25 L.100 WELDON 420.0057.292
ISO40 ER16 L.100 PORTA PINZE CON FILETTO INTERNO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 25 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Lunghezza | 100 mm |
| Tolleranza | 0,007 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 54,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione