ISO40 D.32 L.100 WELDON 420.0268.292
ISO50 D.14 L.80 MANDRINO A SERRAGGIO IDRAULICO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.0268.292
Rubix:170000000758184

Dettagli del prodotto : ISO40 D.32 L.100 WELDON 420.0268.292
ISO50 D.14 L.80 MANDRINO A SERRAGGIO IDRAULICO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 72 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 32 mm |
| Lunghezza | 100 mm |
| Tolleranza | 0,007 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 49,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
