Riferimenti
Kelch:420.0066.292
Rubix:170000000758046


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 18 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
Dettagli del prodotto : ISO40 D.18 L.100 WELDON 420.0066.292
HSK63 HSK40 L.80 RIDUZIONE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 18 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Lunghezza | 100 mm |
| Tolleranza | tol./d1 +0,005 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 54,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione