ISO50 D.16 L.63 WELDON 420.0055.291
BT50 D.8 L.110 MANDRINI A SERRAGGIO IDRAULICO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.0055.291
Rubix:170000000758029

Dettagli del prodotto : ISO50 D.16 L.63 WELDON 420.0055.291
BT50 D.8 L.110 MANDRINI A SERRAGGIO IDRAULICO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 8 mm |
| Lunghezza | 110 mm |
| Tolleranza | 0,005 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 54,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 67,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
