ISO50 D.12 L.100 WELDON 420.0274.291
BT40 D.32 L.90 MANDRINI A SERRAGGIO IDRAULICO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.0274.291
Rubix:170000000758188

Dettagli del prodotto : ISO50 D.12 L.100 WELDON 420.0274.291
BT40 D.32 L.90 MANDRINI A SERRAGGIO IDRAULICO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 12 mm |
| Lunghezza | 90 mm |
| Tolleranza | tol. / d1 +0,005 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 84,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 102,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
