ISO50 D.8 L.100 WELDON 420.0272.291
CAPTO C5 H.20 L.80 SX PORTAUTENSILE PER TORNITURA ASSIALE TRIPLO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.0272.291
Rubix:170000000758186

Dettagli del prodotto : ISO50 D.8 L.100 WELDON 420.0272.291
CAPTO C5 H.20 L.80 SX PORTAUTENSILE PER TORNITURA ASSIALE TRIPLO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 28 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 8 mm |
| Lunghezza | 100 mm |
| Tolleranza | tol. / d1 +0,005 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 84,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 102,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
