ISO50 D.10 L.100 WELDON 420.0273.291
BT50 D.32 L.115 MANDRINI A SERRAGGIO IDRAULICO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.0273.291
Rubix:170000000758187

Dettagli del prodotto : ISO50 D.10 L.100 WELDON 420.0273.291
BT50 D.32 L.115 MANDRINI A SERRAGGIO IDRAULICO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 10 mm |
| Lunghezza | 100 mm |
| Tolleranza | +0,005 (tol. / d1) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 84,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 102,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
