ISO40 D.20 L.100 WELDON 420.0267.292
BT40 D.25 L.90 MANDRINI A SERRAGGIO IDRAULICO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.0267.292
Rubix:170000000758182

Dettagli del prodotto : ISO40 D.20 L.100 WELDON 420.0267.292
BT40 D.25 L.90 MANDRINI A SERRAGGIO IDRAULICO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 52 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 20 mm |
| Lunghezza | 100 mm |
| Tolleranza | +0,007 (tol. / d1) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 41,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 50,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
