ISO40 D.8 L.50 WELDON 420.0052.292
HSK100 D.12 L.95 MANDRINO A SERRAGGIO IDRAULICO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.0052.292
Rubix:170000000758024


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 28 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 8 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
Dettagli del prodotto : ISO40 D.8 L.50 WELDON 420.0052.292
HSK100 D.12 L.95 MANDRINO A SERRAGGIO IDRAULICO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 28 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 8 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Lunghezza | 50 mm |
| Tolleranza | +0,005 mm (d1) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 46,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione