ISO50 D.6 L.100 WELDON 420.0271.291
CAPTO C8 H.32 L.125 DX PORTAUTENSILE PER TORNITURA ASSIALE TRIPLO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.0271.291
Rubix:170000000758185

Dettagli del prodotto : ISO50 D.6 L.100 WELDON 420.0271.291
CAPTO C8 H.32 L.125 DX PORTAUTENSILE PER TORNITURA ASSIALE TRIPLO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 6 mm |
| Lunghezza | 100 mm |
| Tolleranza | 0,005 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 84,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 102,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
