ISO50 D.40 L.100 WELDON 420.0259.291
CAPTO C5 H.32 L.115 DX PORTAUTENSILE PER TORNITURA ASSIALE DOPPIO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.0259.291
Rubix:170000000758172

Dettagli del prodotto : ISO50 D.40 L.100 WELDON 420.0259.291
CAPTO C5 H.32 L.115 DX PORTAUTENSILE PER TORNITURA ASSIALE DOPPIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 32 mm |
| Lunghezza | 115 mm |
| Tolleranza | 0,007 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 62,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 75,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
