ISO40 D.20 L.63 WELDON 420.0056.292
ISO40 D.16 L.80 MANDRINO A SERRAGGIO IDRAULICO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.0056.292
Rubix:170000000758032


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 52 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 20 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
Dettagli del prodotto : ISO40 D.20 L.63 WELDON 420.0056.292
ISO40 D.16 L.80 MANDRINO A SERRAGGIO IDRAULICO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 52 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 20 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Lunghezza | 63 mm |
| Tolleranza | 0,007 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 46,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione