ISO50 D.12 L.160 WELDON 420.0084.291
CAPTO C6 D.6 L.65 MANDRINO A SERRAGGIO IDRAULICO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.0084.291
Rubix:170000000758065

Dettagli del prodotto : ISO50 D.12 L.160 WELDON 420.0084.291
CAPTO C6 D.6 L.65 MANDRINO A SERRAGGIO IDRAULICO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 42 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 12 mm |
| Lunghezza | 160 mm |
| Tolleranza | 0,005 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 100,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 122,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
