ISO50 D.6 L.100 WELDON 420.0071.291
HSK100 D.27 L.50 PORTAFRESE A MANICOTTO CON DIAMETRO DI CONTATTO MAGGIORATO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.0071.291
Rubix:170000000758050


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 6 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
Dettagli del prodotto : ISO50 D.6 L.100 WELDON 420.0071.291
HSK100 D.27 L.50 PORTAFRESE A MANICOTTO CON DIAMETRO DI CONTATTO MAGGIORATO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 6 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Lunghezza | 100 mm |
| Tolleranza | 0,005 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 68,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 83,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione