ISO40 D.6 L.50 WELDON 420.0051.292
CAPTO C4 D.12 L.85 MANDRINO A SERRAGGIO IDRAULICO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.0051.292
Rubix:170000000758023


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 6 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
Dettagli del prodotto : ISO40 D.6 L.50 WELDON 420.0051.292
CAPTO C4 D.12 L.85 MANDRINO A SERRAGGIO IDRAULICO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 6 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Lunghezza | 50 mm |
| Tolleranza | 0,005 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 49,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione