ISO40 D.10 L.50 WELDON 420.0253.292
CAPTO C5 D.12 L.80 MANDRINO A SERRAGGIO IDRAULICO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.0253.292
Rubix:170000000758161

Dettagli del prodotto : ISO40 D.10 L.50 WELDON 420.0253.292
CAPTO C5 D.12 L.80 MANDRINO A SERRAGGIO IDRAULICO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 10 mm |
| Lunghezza | 50 mm |
| Tolleranza | 0,005 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
