ISO50 D.10 L.100 WELDON 420.0073.291
CAPTO C5 D.16 L.85 MANDRINO A SERRAGGIO IDRAULICO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.0073.291
Rubix:170000000758052


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 10 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
Dettagli del prodotto : ISO50 D.10 L.100 WELDON 420.0073.291
CAPTO C5 D.16 L.85 MANDRINO A SERRAGGIO IDRAULICO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 10 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Lunghezza | 100 mm |
| Tolleranza | 0,005 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 66,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 81,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione