Riferimenti
Kelch:420.0064.292
Rubix:170000000758044

Dettagli del prodotto : ISO40 D.14 L.100 WELDON 420.0064.292
CAPTO C5 CAPTO C3 L.60 RIDUZIONE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 44 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 14 mm |
| Lunghezza | 100 mm |
| Tolleranza | 0,005 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 54,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
