ISO50 D.25 L.80 WELDON 420.0057.291
HSK63 D.8 L.70 MANDRINO A SERRAGGIO IDRAULICO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.0057.291
Rubix:170000000758033

Dettagli del prodotto : ISO50 D.25 L.80 WELDON 420.0057.291
HSK63 D.8 L.70 MANDRINO A SERRAGGIO IDRAULICO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 25 mm |
| Lunghezza | 80 mm |
| Tolleranza | +0,007 mm (foro d1) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 62,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 75,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
