ISO50 D.8 L.63 WELDON 420.0252.291
CAPTO C8 H.32 L.125 SX PORTAUTENSILE PER TORNITURA ASSIALE DOPPIO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.0252.291
Rubix:170000000758158

Dettagli del prodotto : ISO50 D.8 L.63 WELDON 420.0252.291
CAPTO C8 H.32 L.125 SX PORTAUTENSILE PER TORNITURA ASSIALE DOPPIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 63 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 8 mm |
| Lunghezza | 165 mm |
| Tolleranza | tol. / d1 + 0,005 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 49,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 60,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
