ISO40 D.10 L.50 WELDON 420.0053.292
CAPTO C4 D.8 L.80 MANDRINO A SERRAGGIO IDRAULICO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.0053.292
Rubix:170000000758026


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 10 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
Dettagli del prodotto : ISO40 D.10 L.50 WELDON 420.0053.292
CAPTO C4 D.8 L.80 MANDRINO A SERRAGGIO IDRAULICO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 10 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Lunghezza | 50 mm |
| Tolleranza | 0,005 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 46,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione