GUANTO HYFLEX DYNEEMA 11-435-9

HyFlex® 11-435

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Ansell:11-435-9
Rubix:999180300077234
Produttore:11435090
EAN:0076490483043
GUANTO HYFLEX DYNEEMA 11-435-9
brand logo

Riepilogo info tecniche

Tipologiaguanto
Grandezza9
Livello di resistenza al taglioc
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO HYFLEX DYNEEMA 11-435-9


INTERCEPT TECHNOLOGY™ Prestazioni ISO Cut Livello D per la massima resistenza al taglio. Il rivestimento in nitrile RIPEL™ a doppio strato mantiene le mani asciutte e comode quando si maneggiano parti e utensili oleosi. Protezione termica a contatto intermittente quando si maneggiano parti calde fino a 100 °C.
Lunghezza: 212-261 mm. Contatto alimentare: n. ESD: n. Impolverato: n. Altre caratteristiche: Senza silicone.
Norme: EN388:2016_4X32D, EN407_X1XXXX
Colour :Black/Heather Grey

Punti di forza

Guanti in poliuretano a base acqua con maneggevolezza senza pari e protezione dal taglio elevato

Applicazioni

Manipolazione di lastre di vetro, oggetti appuntiti; manipolazione di lastre di metallo, taglio di pezzi asciutti, verniciati o zincati; manipolazione di oggetti appuntiti, pre-assemblaggio, taglio di piccole parti asciutte o leggermente oliate e manutenzione.
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaguanto
Grandezza9
Livello di resistenza al taglioc
Materiale principaletessile
Ambiente di utilizzosecco
Livello di resistenza all'abrasione5
Rivestimento dei guantinitrile
Lunghezza275 mm
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza

Materiale principale