Riferimenti
Ansell:11-542 10
Rubix:999180600103741
Produttore:11542100
EAN:10076490449589



Riepilogo info tecniche
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 10 |
| Livello di resistenza al taglio | f |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO HYFLEX 11542 SIZE 10,0 11542 # 10
Alta resistenza al taglio. Destrezza elevata. Comfort elevato e leggerezza. Disegno che maschera lo sporco per una maggiore durata. Protezione di livello 1 in base alla norma EN 407 contro il calore da contatto. Senza fibra di vetro. Senza lattice di gomma naturale. Senza silicone. EN388_4X32F ; EN407_X1XXXX
GUANTO HYFLEX INTERCEPT TECHNOLOGY
Punti di forza
- High Cut Resistance
- High dexterity
- High comfort & lightweight
- Dirt masking design for extended use life
- EN407 Contact heat protection Level 1
- Fiberglass free
- Natural rubber latex free
- Silicone Free
Applicazioni
Press shop operations|Handling metal sheets & panels|Handling parts with sharp, rough edges|Handling structural and body components|Metalworking & assembly operations|Assembling and mounting components|Adjusting systems and screwing|Changing tools and dies|Cutting glasses, sheets, panels|Fastening components, parts
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 10 |
| Livello di resistenza al taglio | f |
| Materiale principale | para-aramid |
| Contatto alimentare | no |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Materiale | filo intercept |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 145,20 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 177,14 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore