Riferimenti
Ansell:32-800 10
Rubix:999180600104048
Produttore:32800100
EAN:0076490498320



Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 10 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Livello di resistenza all'abrasione | 3 |
Dettagli del prodotto : GUANTO HYNIT 32800 SIZE 10,0 32800 # 10
Guanti cuciti e impregnati di nitrile.
La speciale formulazione del nitrile combina un'eccellente resistenza all'abrasione con un'eccezionale flessibilità.
Il rivestimento resistente ai liquidi respinge oli, grassi e sporcizia.
Vasta scelta di stili, lunghezze e misure. In questo modo è possibile scegliere la combinazione ottimale di caratteristiche per l'applicazione specifica.
La speciale formulazione del nitrile combina un'eccellente resistenza all'abrasione con un'eccezionale flessibilità.
Il rivestimento resistente ai liquidi respinge oli, grassi e sporcizia.
Vasta scelta di stili, lunghezze e misure. In questo modo è possibile scegliere la combinazione ottimale di caratteristiche per l'applicazione specifica.
A light, comfortable and longer-lasting replacement for cotton and leather.
Punti di forza
- Excellent resistance to abrasion
- Excellent dexterity
- Liquid repellent against oil, grease and dirt
Applicazioni
Assembly of white goods|Raw material handling|Packaging|Product shipping, transport and delivery|Steel bars, sheet metals, cans and other metal products|General handling|Semiconductor manufacturing
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 68 g |
|---|---|
| Grandezza | 10 |
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Livello di resistenza all'abrasione | 3 |
| Materiale principale | cotone |
| Confezione | 12 |
| Materiale | cotone/poliestere |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito