24962 - IMPUGNATURA GIREVOLE CILINDRICA TECNOPOLIMERO I.601/80+X-M10
I.601+x
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:I.601/80+x-M10
Rubix:160000000513450
Produttore:24962
EAN:4045525298590




Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
|---|---|
| Lunghezza | 80 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 24962 - IMPUGNATURA GIREVOLE CILINDRICA TECNOPOLIMERO I.601/80+X-M10
Impugnature girevoli
Impugnature girevoli
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 78 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Lunghezza | 80 mm |
| Diametro del filo | 10 mm |
| Forma costruttiva | impugnatura girevole cilindrica |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore