SOPPORTO TU 20 TF

Inserire il cuscinetto nell'alloggiamento del cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:TU 20 TF
Rubix:160000000408131
Produttore:27990
EAN:7316571025513
SOPPORTO TU 20 TF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Larghezza34 mm
Materialeghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO TU 20 TF


Le unità cuscinetto con supporto tenditore sono formate da un cuscinetto che si basa su un cuscinetto radiale a sfere montato in un supporto in ghisa grigia. Le unità, che tipicamente vengono montate in strutture di tensionamento, prevedono un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissano facilmente serrando la vite di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

- Progettato per una rotazione alternata
- Montaggio rapido e semplice sull'albero
- Accoglie i disallineamenti iniziali statici
- Lunga durata di servizio
- Ridotti livelli di rumore e vibrazioni

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)35,3x97x40 mm
Peso888,2 g
Diametro interno20 mm
Larghezza34 mm
Materialeghisa
Tipologiatu 20
Larghezza totale del cuscinetto31 mm
Lunghezza97 mm
Larghezza interna76 mm
Carico statico di base, radiale - C0r6550 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12700 N
Diametro esterno97 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84839020
30,54 IVA esclusa
/ Unità
37,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione