0109724550000-UNITÅ DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO PHUSE50-XL-N
Unità di supporto - supporti con bloccaggio
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:PHUSE50-XL-N
Rubix:160000000403454
Produttore:0109724550000
EAN:4064327795304


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Larghezza | 36 mm |
| Materiale | ghisa;lamiera d'acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0109724550000-UNITÅ DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO PHUSE50-XL-N
Supporti registrabili PHUSE, alloggiamento in ghisa grigia e lamiera d'acciaio, cuscinetto con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta P
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Larghezza | 36 mm |
| Materiale | ghisa;lamiera d'acciaio |
| Tipologia | unità di alloggiamento per tensionatore |
| Larghezza totale del cuscinetto | 130 mm |
| Lunghezza | 256 mm |
| Serie | phuse..-xl-n |
| Larghezza interna | 43,8 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 23200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 37500 N |
| Diametro esterno | 130 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 107,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 130,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione